- 仕様
- ●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : パラレル-シリアル●シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応