- 内容量
- 1個
- 仕様
- ●シリーズ : XZ●芯数 : 3●長さ : 2m●コネクタ1 : M8●Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは● 1 つのコネクタに接続されているため●スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 ● IP65
- 注文コード
- 02712109
- 品番
- XZCPV0566L2