- 仕様
- ●LED色 : 緑●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応