- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : -5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応