MC100LVEL11DTG onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin TSSOP MC100LVEL11DTG onsemi 02712468

onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin TSSOP MC100LVEL11DTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
02712468
品番
MC100LVEL11DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
仕様
●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 30 mA●最大入力周波数 : 1GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 3.1 x 0.9mm●長さ : 3.1mm●幅 : 3.1mm●高さ : 0.9mm●動作供給電圧 Max : +3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : -3 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする