- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 276 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SO-8FL●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.7 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 167 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.05mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応