- 仕様
- ●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : シュミットトリガ●出力タイプ : TTL●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 7.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : LCX●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 3.6 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃pF●74LCXファミリ●ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応