- 仕様
- ●論理回路 : LCX●ロジックタイプ : バッファ●チャンネル数 : 4●シュミットトリガ入力 : なし●入力タイプ : TTL●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 6.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 3.6 Vmm●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74LCXファミリ●ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応