- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3.5MHz●標準スルーレート : 2.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 30nV/√Hz●TLV271●16 V低ノイズ●低バイアス電流●3.5 MHz●低電力●オペアンプ●ON Semiconductor. レールツーレール出力 帯域幅: 3 MHz 電源: 2.7 → 16 V 低供給電流: 550 μA ワイドバンド増幅機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応