曜日別特売
MC10EL01DG onsemi ロジックゲート, OR/NOR, 表面実装, 4-入力, MC10EL01DG onsemi 02713509

onsemi ロジックゲート, OR/NOR, 表面実装, 4-入力, MC10EL01DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02713509
品番
MC10EL01DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●ロジックタイプ : OR/NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 4●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●入力タイプ : ECL●動作供給電圧 Max : 5.7 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 230ps●動作供給電圧 Min : 4.2 V●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする