- 仕様
- ●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応