- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングルmA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 70V●パッケージタイプ : SOD-323●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 2.5pF●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 1.8mm●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●寸法 : 1.8 x 1.35 x 1mm●最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF : 2 kΩ @ 10 mA●メーカー品番がS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応