曜日別特売
SDP610-125PA Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SENSIRION 02714105

Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
注文コード
02714105
品番
SDP610-125PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800
仕様
●圧力の読取りタイプ : 差動●最小圧力 : -125Pa●最大圧力の読み : 125Pa●許容差 : 3 %●出力タイプ : I2C●メディアは●測定 : 空気●窒素ガス●酸素ガス●プロセス接続 : 5.2 mmチューブ●応答時間 : 4.6ミリ秒●電流 Max : <BR/> <6 mA●電源電圧 : 3.6 V●材質 : PBT●動作温度 Max : +80℃●SPD6xxシリーズ 低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600 シリーズのデジタル差圧センサは●優れた性能を誇り●低コストで高容量の用途向けに開発されています。このセンサは●空気や他の非腐食性気体で使用され●非常に低い差圧でも正確で安定した結果を提供します。 SDP600 シリーズは● 3.3 V の供給電圧で動作し●デジタル 2 線式インターフェイスを備え●適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。測定信号は内部で線形化され●温度補償されています。 SDP6x1 デバイス( ; 123-7139 123-7139 ; ; 123-7142 123-7142 ) は●バイパス構成での質量流量または標準体積流量の測定用に最適化されています。 SDP6x6 デバイス( ; 123-7140 123-7140 ; ; 123-7143 123-7143 )には●測定中にセンサーを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする