- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 76 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 13 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 188 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 4.82mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応