- 仕様
- ●極数 : 23●コンタクトジェンダー : オス●定格電圧 : 500 V●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●IP保護等級 : IP68●IP69K●接合型 : バヨネット●コネクタサイズ : スタンダード●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : サーモプラスチック●色 : 黒℃●注: 3●4●7●8●12極はサイズ16のコンタクトを使用 6●10●19極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ10●1.5-8.0 mm サイズ12●3-12.0 mm サイズ14●5-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり●指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは●プラグと共にともにルーズピースとして提供