- 仕様
- ●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : TTL●出力タイプ : オープンドレイン●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : AC●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC74ACファミリ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応