- 仕様
- ●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-353 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 5●ピークパルスパワー消費 : 150W●最大ピークパルス電流 : 6A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 2 x 1.25 x 0.9mm●長さ : 2mm●高電流落雷保護●Semtech
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応