- 仕様
- ●断面積 : 0.33 mm2●外被色 : 白●AWGサイズ : 22 AWG●導体構成 : 19 / 34 AWG●長さ : 100m●絶縁体 : ポリアルケン●定格電圧 : 600 V acmm●動作温度 Max : +150℃●導体材質 : 銅●ケーブルタイプ : 過酷な環境●シリーズ : M81044●素線径 : 34 AWG●TE Connectivity M81044過酷環境向けワイヤ. SAE AS81044/9 (M81044/9). SAE AS81044/9は中質量ワイヤです。 標準的なスズめっき銅導体と互換です。 PVDF絶縁ジャケットは難燃性が高いほか●薬品●摩耗●切除に対する耐性にも優れています。 発煙性が低く●航空宇宙●軍●産業●海上などの過酷な環境で優れた性能を発揮します。 架橋絶縁素材を使用しており●最高+150 ℃の温度定格が実現されています。. SAE AS81044/12 (M81044/12)機体用リードワイヤ. SAE AS81044/12 (M81044/12)は●元々は航空機の機体などの軍用に開発されたものです。 二層で絶縁されためっき銅導体のより線でできています。 火●薬品●破れ●摩耗に対して優れた耐性を有しています。 商用及び軍用航空機の配線●航空電子●ヘリコプター●軍の地上システム●海上プラットフォームがSAE AS81044/12の恩恵を受けることができます。. 特長と利点:. 二重壁構築 小径 軽量 フレキシブル 煙や腐食性ガスの排出が低い 耐薬品性●耐電気アークトラッキング性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応