- 仕様
- ●ロジックタイプ : AND/NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●入力タイプ : ECL●動作供給電圧 Max : 5.7 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 395ps●動作供給電圧 Min : -4.2 V●低レベル出力電流 Max : 0.3μA●高さ : 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応