曜日別特売
MC100EP016AMNG onsemi カウンタ IC ECLシリーズ 8ステージ カウンター 単方向, 32-Pin QFN 1 MC100EP016AMNG onsemi 02715530

onsemi カウンタ IC ECLシリーズ 8ステージ カウンター 単方向, 32-Pin QFN 1 MC100EP016AMNGMC100EP016AMNG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02715530
品番
MC100EP016AMNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
仕様
●パッケージタイプ : QFN●ロジックタイプ : カウンター●ステージ数 : 8●論理回路 : ECL●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : バイナリー●動作/操作モード : アップカウンター●エレメント数 : 1●ピン数 : 32●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●寸法 : 5 x 5 x 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃●ECL算術演算機能(カウンタ●ディバイダ●プリスケーラ)●ON Semiconductor. カウンタ●ディバイダ●プリスケーラなどの差分(ECL)算術演算機能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする