MC14001BDR2G onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDR2G onsemi 02715636

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02715636
品番
MC14001BDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
仕様
●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●入力タイプ : CMOS●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 350ns●動作供給電圧 Min : 0.5 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●高さ : 1.5mm●4000シリーズロジックゲート●ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする