- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●高さ : 4.572mm●幅 : 9.347mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応