- 仕様
- ●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9.8V●最小ブレークダウン電圧 : 6.46V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-74●最大逆スタンドオフ電圧 : 4.3V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 150W●最大ピークパルス電流 : 2.45A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応