曜日別特売
XZCPV0566L5 Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 02716056

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズXZCPV0566L5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ : XZ●芯数 : 3●長さ : 5m●コネクタ1 : M8●Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは● 1 つのコネクタに接続されているため●スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 ● IP67
注文コード
02716056
品番
XZCPV0566L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●シリーズ : XZ●芯数 : 3●長さ : 5m●コネクタ1 : M8●Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは● 1 つのコネクタに接続されているため●スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 ● IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする