曜日別特売
MC33063AP1G onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063AP1G onsemi 02716178

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063AP1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02716178
品番
MC33063AP1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
仕様
●レギュレータ機能 : ブースト/バックコントローラ●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 3 mV, 12 mV, 30 mV●ロードレギュレーション : 0.022 V, 3 mV, 10 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.16 x 6.6 x 3.44mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.6mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする