NCS5651MNTXG onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS5651MNTXG onsemi 02716336

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCS5651MNTXGNCS5651MNTXG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02716336
品番
NCS5651MNTXG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 20●標準シングル供給電圧 : 6 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 80MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●高さ : 0.95mm●NCS5651MNTXGデュアルオペアンプ●ON Semiconductor. NCS5651は●クラスA / Bで低歪みの高効率電力線ドライバです。 電力線搬送モデムからの信号に対応するよう最適化されています。 2つのオペアンプを搭載しています。 この出力オペアンプは●最大2 Aのピーク電流を駆動するようになっています。 1.5 Aの電流出力時に●出力電圧は必ず1 V以内又はいずれかのレールの電圧未満で揺動するため●SN比が改善されます。 出力アンプの他に●小信号出力オペアンプは●ユニティゲインフォロワバッファとして構成するか●4極ローパスフィルタ段にすることができます。 NCS5651には●1つの抵抗器で設定可能な電流制限機能が備わっています。 また●2つの独立したサーマルフラグ(ヒステリシスあり)も用意されています。 サーマル警告フラグは●内部のジャンクション温度がユーザー設定可能なサーマル警告しきい値に到達したときに表示されます。 サーマルエラーフラグは●内部のジャンクション温度が150 ℃を超えたときに表示されます。 主な用途には●電力線通信(PLC)用途●アクチュエータ●モータドライバ●堅牢なパワーアンプが必要な用途などがあります。. 特長. レールツーレール: わずか+/-1 Vの低下●Iout : 1.5 A 柔軟な4次フィルタリング 1つの抵抗器による電流制限設定 外部MCUとのインターフェイスを簡素化するために診断フラグのレベルをVCCにシフト 柔軟なしきい値設定に基づくサーマル警告フラグ サーマルエラーフラグ及びシャットダウン - 過電流フラグ イネーブル / シャットダウン制御 露出サーマルパッド
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする