- 仕様
- ●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター, デバイダー●ステージ数 : 5●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : ディケード●動作/操作モード : アップカウンター●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●方向性タイプ : 単方向●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応