- 仕様
- ●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 18 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 569 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応