- 仕様
- ●パッケージタイプ : 1806 (4516M)●インピーダンス @ 100 MHz : 180Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 4.5 x 1.6 x 1.6mm●長さ : 4.5mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 20mΩ●用途 : EMI抑制●電源●SMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により●はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応