曜日別特売
93C66A-I/P マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-3ワイヤー MICROCHIP 02719249

マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-3ワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
02719249
品番
93C66A-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
仕様
●メモリサイズ : 4kbit●インターフェースタイプ : シリアル-3ワイヤー●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 8●構成 : 512 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持 : 200年●Microchip 93C66A-I/P は● 4 K ビットの低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより●低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は● 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ●及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 66C ’ Version] ( 組織ピンを使用して「 66C 」バージョン 512 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 256 x 16 ビット構成の B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 鉛フリー● RoHS 適合 対応温度範囲 - 産業用( I ) -40 → +85 ° C - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする