- 仕様
- ●メモリサイズ : 4kbit●インターフェースタイプ : シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ : DIP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 16ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 16bit●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●ワード数 : 256年●Microchip 93C66C シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを採用した 4 K ビット低電圧シリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。セルフ時限の消去サイクル 自己タイミング書き込みサイクル デバイスステータスシグナル シーケンシャル読み取り機能 RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応