- 仕様
- ●モータタイプ : ブラシ付きDC●回路構成 : Hブリッジ●出力電流 Max : 3A●最大供給電圧 : 28 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -25 ℃mm●ROHM モータドライバ IC ですROHM の 8 ピンモータドライバは●最大 3 A 出力電流 IC の H ブリッジ HTSOP-J パッケージです。このドライバはダイレクトPWMにより低電力消費を実現します。この IC には保護回路が内蔵されています。各保護回路の動作は高い信頼性の実現に役立っています。ロジック入力プルダウン抵抗器を内蔵した表面実装型 IC です。
特長と利点 隣接ピンの短絡保護、クロスコンダクション防止回路、DC ブラシモーター用ドライバ、外部 PWM 制御、ゴースト電源の防止、反転マウント保護、低オン抵抗
DMOS 出力 最大出力電流: 3A 動作温度範囲: -25℃ ~ 85℃ 過電圧ロックアウト回路( OVLO ) 過電流保護回路( OCP ) 省電力機能 シングル電源入力(定格電圧 36 V ) 供給電圧範囲: 8V ~ 28V、サーマルシャットダウン回路( TSD ) 低電圧ロックアウト回路( UVLO )
用途 FAX・インクジェットプリンタ ・レーザープリンタ ・ミニプリンタ ・多機能プリンタ ・フォトプリンタ ・普通紙コピー機 (PPC)
認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014・BS EN 61340-5-1 : 2007
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応