- 仕様
- ●メモリサイズ : 256kbit●構成 : 32768 x 8ビット●ワード数 : 32k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 25ns●アドレスバス幅 : 16bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●Microchip
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応