- 仕様
- ●タイプ : キャリングハンドル●併用可能製品 : 19-Inch compacPRO Desktop Case●材質 : アルミニウム,亜鉛●キャリングバー x 1 ●ハンドル側部 x 2 ●安全インサート x 2 ●組み立てキット x 1. CompacPRO ヒントキャリングケースハンドル. Schroff の先端整理ハンドルは● CompacPRO ケース用です。. 粉体コーティングされたハンドルバーが付いています ボタンを押すと●ハンドルバーを 30 ° 単位で調整できます 積載荷重: 20 kg RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応