曜日別特売
SST39VF1601C-70-4I-EKE マイクロチップ,  フラッシュメモリ 16Mbit パラレル, 48-Pin, SST39VF1601C-70-4I-EKE MICROCHIP 02722146

マイクロチップ, フラッシュメモリ 16Mbit パラレル, 48-Pin, SST39VF1601C-70-4I-EKE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(96個)
注文コード
02722146
品番
SST39VF1601C-70-4I-EKE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
●メモリサイズ : 16Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 48●構成 : 1 M x 16ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 12.2mm●高さ : 1.05mm●幅 : 18.5mm●寸法 : 18.5 x 12.2 x 1.05mm●シリーズ : SST39bit●SST39VF1601/1602パラレルSuperFlashRメモリ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする