- 仕様
- ●静電容量 : 4700μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●許容差 : ±20%●ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは●最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは●高い使用温度範囲●高電圧●低インピーダンス●高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応