曜日別特売
UPW1E332MHD ニチコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, UPW1E332MHD ニチコン 02723659

ニチコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, UPW1E332MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
02723659
品番
UPW1E332MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●静電容量 : 3300μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 3.01A●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする