MURATA(村田製作所)
村田製作所 EMIフィルタ表面実装25 V dc6A1806 (4516M)4.5mm-55℃+85℃はんだ4.5 x 1.6 x 1mm
NFM41PC155B1E3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02723738
品番
NFM41PC155B1E3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1806 (4516M)●NFM41P タイプ. 直流電圧用 SMD EMI フィルタ 大電流対応
RoHS指令(10物質対応)
対応