- 仕様
- ●論理回路:HCT●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:12.95 x 7.6 x 2.4mm●低レベル出力電流 Max:6mA●高レベル出力電流 Max:6mA●伝播遅延テスト条件:50pF●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:45 ns @ 50 pF●動作温度 Max:+125 ℃●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作温度 Min:-55 ℃●高性能シリコンゲート CMOS MC74HCT573A は、 LS573 と同じピン配列です。このデバイスは、 TTL 又は NMOS 出力を高速 CMOS 入力にインターフェイスするレベルコンバータとして使用できます。 これらのラッチは、ラッチイネーブルがハイの場合、データに対してトランスペアレントに見えます(出力は非同期に変化します)。ラッチ・イネーブルが低くなると、セットアップ時間とホールド時間を満たすデータがラッチされます。 出力イネーブル入力はラッチの状態には影響しませんが、出力イネーブルがハイの場合、すべてのデバイス出力はハイインピーダンス状態に強制されます。したがって、出力がイネーブルになっていなくてもデータがラッチされることがあります。 74HCT573A は HCT373A と同じ機能を備えていますが、出力と反対側にデータ入力を備えているので、基板レイアウトを容易にできます。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 TTL / CMOS 互換の入力レベル CMOS 、 NMOS 、 TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 10 mA チップの複雑さ: 234 FET または 58.5 相当 Gates 伝搬遅延の改善 待機電力を 50% 削減します 鉛フリーパッケージで提供されます。ここに記載されている仕様は、標準デバイスと鉛フリーデバイスの両方に適用されます
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応