- 仕様
- ●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 1 %●精度 : ±2.9%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●高さ : 2.25mm●幅 : 6.22mm●出力電流:最大 500 mA 出力電圧精度: 2.9 % 低ドロップアウト電圧: 230 mV @ 500 mA 制御ピン( NCP5500 / NCV5500 )を有効化 逆バイアス保護 短絡保護 サーマルシャットダウン 広い動作温度範囲 NCV5500 / NCV5501 ● -40 ° C → +125 ° C の周囲温度 NCP5500 / NCP5501 ● -40 → +85 ° C の周囲温度範囲 サイトおよび変更管理を必要とするアプリケーションの NCV プレフィックス 低コストのセラミックコンデンサで安定します 鉛フリーデバイス 用途 自動車 産業用●消費者用 SMPS 後調整 POL ( Point of Use Regulation )の略
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応