NFM18CC101R1C3D 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc500mA NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所) 02724115

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc500mA NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmNFM18CC101R1C3D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02724115
品番
NFM18CC101R1C3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
仕様
●静電容量:100pF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする