NCP1117STAT3G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18 V, 3+Tab-Pin, NCP1117STAT3G onsemi 02724131

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18 V, 3+Tab-Pin, NCP1117STAT3GNCP1117STAT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02724131
品番
NCP1117STAT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
仕様
●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 1.25 → 18 V●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : ±1%●極性 : 正●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 3.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする