曜日別特売
24AA64T-I/MC マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP 02724176

マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3300個)
内容量1セット(3300個)注文コード02724176品番24AA64T-I/MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
仕様
●メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C●パッケージタイプ:DFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:2 x 3 x 0.88mm●動作温度 Max:+85 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする