曜日別特売
UHE1A472MHD ニチコン コンデンサ 4700μF, ,10V dc, UHE1A472MHD ニチコン 02724316

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,10V dc, UHE1A472MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02724316
品番
UHE1A472MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●静電容量 : 4700μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 2.88A●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする