MAX809TTRG onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.04, マイクロプロセッサ電圧モニター, 3-Pin SOT-23 onsemi 02724359

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3.04, マイクロプロセッサ電圧モニター, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02724359
品番
MAX809TTRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
●電圧管理タイプ : マイクロプロセッサ電圧モニター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 3.11V●最小リセット閾値電圧 : 3.04●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●最大リセット閾値電圧 : 4.9V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする