曜日別特売
HT12E-20SOP エンコーダ Holtek, 20ピン SOP HOLTEK 02724395

エンコーダ Holtek, 20ピン SOPHT12E-20SOP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(38個)
注文コード
02724395
品番
HT12E-20SOP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 20●寸法 : 12.8 x 7.5 x 2.35mm●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +75 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは●IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して●4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り●IDが自らの設定と一致した場合●4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム●煙感知 / 火災警報システム●ガレージドアコントローラ●カードアコントローラ●カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする