曜日別特売
24FC512-I/SM マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C MICROCHIP 02724639

マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード02724639品番24FC512-I/SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
仕様
●メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOIJ●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:5.25 5.26 1.98mm●ワード数:64k●24AA512/24FC512 24LC512 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする