曜日別特売
39875 ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用 慶和製作所 02724981

39875 ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用 慶和製作所 02724981
39875 ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用 慶和製作所 02724981

ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-32用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02724981
品番
39875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。
手押し式井戸ポンプ用逆止弁。

用途
農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
管接続口径
32Φ(1.2インチ)
本体寸法(mm)
126×126×65
本体質量(g)
1328
規格寸法(mm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする