慶和製作所
ポンプ 部品 マキカワ KT-35用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02725026
品番
39867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。
手押し式井戸ポンプ用巻皮。
用途
農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
管接続口径
40Φ(1.5インチ)
本体寸法(mm)
330×25×4
本体質量(g)
26
規格寸法(mm)
35