- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : 規格●パッケージタイプ : SOIC●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 8●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 16 V●動作温度 Min : 0 ℃●動作温度 Max : +75 ℃●最大静止電流 : 15mA●高レベル出力電流 Max : 200mA●長さ : 5mm●555タイマ●ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは●正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では●外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では●周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応